Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3768117 Herst.-Nr.: 100010864 EAN/GTIN: 4018359366209 |
| |
|
| | |
| Anmerkungen: eingefärbt nach VDE 0888 Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Bezeichnung: Pigtail-Set Gehäusefarbe: Metall Pigtails: 12 x G50/125, OM3, 2m, ST Farbe: sonstige, Faserart: Multimode 50/125, Typ: Aderpigtail, Länge: 2 m, APC-Ausführung: false, Kategorie: OM3, Adertyp: Kompaktader, Knickschutztülle: aufgesteckt, Steckverbindertyp: ST Weitere Informationen: | | Hersteller: | Telegärtner Karl Gärtner GmbH | Produkt Typ: | 100010864 | Ident Code: | L00819A0071 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 54,96* | € 70,72* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 55,06* | € 70,83* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 56,63* | € 72,66* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 57,01* | € 73,94* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 59,14* | € 75,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|