Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3783228 Herst.-Nr.: 100001120 EAN/GTIN: 4018359412876 |
| |
|
| | |
| Leistungsmerkmale: Große 'EasyGrip'Grifffläche für sicheres und schnelles Stecken, Hohe Packungsdichte und einfache Montage ohne Spezialwerkzeug, Sichere Signalübertragung bis 4.5 GHz, Speziell für die Übertragung von HDTV Signalen in professionelle Anwendungen entwickelt, Trittfest: robustes Zinkdruckgussgehäuse verhindert Beschädigung durch mechanische Belastung über den kompletten Steckerbereich Anmerkungen: farbige Tülle für BNC EasyGrip Kabelstecker crimp J01002A0081 Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Farbe: rot RAL 3000 Kabelgruppe; Kabel: G41 (0.6/2.8-4.7) Farbe: rot, Werkstoff: Kunststoff, Steckverbinder: Koax-Typen Weitere Informationen: | | Hersteller: | Telegärtner Karl Gärtner GmbH | Produkt Typ: | 100001120 | Ident Code: | B00080B0123 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 0,13021* | € 0,21921* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 0,14111* | € 0,23711* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|