Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taster Schließer SK 2m WEISS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3784948
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     N4005M2N
EAN/GTIN:
     8005543414910
Suchbegriffe:
Wippentaster
Wipptaster
wipptaster weiß
wipptaster
1-poliger Wipptaster mit Schließerkontakt 10 A inklusive Wippe für das Schalterprogramm LIVINGLIGHT, Anschluss mit Schraubklemmen, 2-modulige Ausführung, Farbe: Weiss Nennspannung: 250 V, Montageart: Modulträger, Zusammenstellung: Modulargerät für Installationsschalterprogramme, Bedienungsart: Druckknopf, Farbe: weiß, Ausführung: Einzeltaster, Halogenfrei: true, Anschlussart: Schraubklemme, Aufdruck: ohne, Oberflächenschutz: unbehandelt, mit Signallampe: true, Bemessungsstrom: 10 A, Textfeld/Beschriftungsfläche: false, Rückmeldekontakt: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Polzahl: 1, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: einrasten, Anzahl der Betätigungswippen: 1, mit Beleuchtung: true, RAL-Nummer (ähnlich): 9016, Schlagfestigkeit: sonstige, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Geeignet für Schutzart (IP): IP20, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0, Gerätebreite: 44 mm, Gerätehöhe: 44 mm, Gerätetiefe: 44 mm, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 2, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Min. Tiefe der Gerätedose: 40 mm, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Ausführung kontaktlos: false, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
N4005M2N
Weitere Suchbegriffe: Tastelement, Parallelhubtaster, Mittelstellungstaster, Aufputz-Taster, Tastschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 5,06*
€ 7,03*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 5,17*
€ 7,60*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 5,83*
€ 8,54*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.