Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3785809 Herst.-Nr.: 100008055 EAN/GTIN: 4018359429508 |
| |
|
| | |
| Leistungsmerkmale: 90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz, Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B, Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila, Varianten mit sehr kurzer Tülle Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Farbe: gelb Kurzbezeichnung: MP8 250-0,5 Länge: 0,5 m Kabeltyp: U/UTP, Pinbelegung: 1:1, Länge: 0,5 m, Mantel-Farbe: gelb, Kategorie: 6, AWG-Querschnitt: 24, Knickschutztülle: angespritzt, Steckverbindertyp Anschluss 1: RJ45 8(8), Steckverbindertyp Anschluss 2: RJ45 8(8), Kabelkonstruktion: 4x2, Ausführung flammwidrig: true, Farbe der Knickschutztülle: gelb, Rasthebelschutz: true, Ölbeständig nach EN IEC 60811-404: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Telegärtner Karl Gärtner GmbH | Produkt Typ: | 100008055 | Ident Code: | L00000A0294 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 2,22* | € 2,54* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,23* | € 2,55* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2,27* | € 2,59* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 2,37* | € 2,71* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 2,42* | € 2,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|