| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3788179 Herst.-Nr.: VG351096 EAN/GTIN: 3414970654168 |
| |
|
| | |
| Farbe: cremeweiß, Ausführung: Kanalschnittkaschierung, Halogenfrei: true, Form: symmetrisch, RAL-Nummer: 1013, Oberfläche: bandverzinkt und beschichtet, Tiefe des Geräteeinbaukanals: 63 mm, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Stahl, Befestigungsart: aufrastbar, Oberteilbreite: 79 mm, Breite des Geräteeinbaukanals: 170 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | VG351096 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 9,52* | € 13,85* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 13,38* | € 19,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|