| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3798790 Herst.-Nr.: 701077.002 EAN/GTIN: 4010319962360 |
| |
|
| | |
| für Serie: 3-Phasen-Stromschienen Ph.: 3 Typ: Einspeisung Schutzklasse: I Sichtfarbe: weiß Montageart: Stromschiene an Decke L: 119mm B: 37mm H: 33mm Position Schutzleiter: rechts L1 eingeb.: 80mm Farbe: weiß, Art des Zubehörs/Ersatzteils: End-Einspeisung, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Ader-Zahl: 3 Weitere Informationen: | | Hersteller: | RZB Rudolf Zimmermann Bamberg GmbH | Produkt Typ: | 701077.002 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 10,12* | € 14,58* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,13* | € 14,59* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,20* | € 14,69* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,82* | € 15,53* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 10,84* | € 15,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|