Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antennendose


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3814198
Hersteller:
     WISI Communications
Herst.-Nr.:
     DB53
EAN/GTIN:
     4010056131913
Suchbegriffe:
Multimedia-Antennendose
Multimedia-Dose
Multimediadose
SAT/TV/RF-Antennendose
Die DB 53 ist eine 3-Loch Stichdose fuer Sattelitenempfangsanlagen zum getrennten Anschluss von Radio, TV Empfaengern und zusaetzlichen SAT Empfaengern. Im SAT Anschluss ist ein DC-Bypass integriert der die Durchleitung der erforderlichen Schaltspannungen ermoeglicht. Das Gehaeuse bietet eine sehr hohe Stabilitaet und gewaehrleistet hohe Schirmungseigenschaften (Klasse A). Dank flacher Bauweise ist sie platzsparend und durch IEC- Buchse/Stecker,F-Buchse ist ein sicherer Anschluss gewaehrleistet. Montageart: Unterputz, Farbe: Aluminium, Ausführung: Stichdose, Halogenfrei: false, Abdeckung: ohne, Oberflächenschutz: unbehandelt, Frequenz: 47...2150 MHz, Anzahl der Auslässe: 3, Anschlussdämpfung bei 860 MHz: 2 dB, Werkstoffgüte: sonstige, Geeignet für Kabelmodem: false, Fernspeisetauglich: true, Werkstoff: Metall, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Anschlussdämpfung bei 2150 MHz: 2 dB, Ausführung der Oberfläche: matt, Gerätebreite: 70 mm, Gerätehöhe: 70 mm, Gerätetiefe: 35 mm, Min. Tiefe der Gerätedose: 35 mm, Antibakterielle Behandlung: false Anschlussdämpfung (dB): <2 MHz: 47-2150
Weitere Informationen:
Hersteller:
WISI Communications GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
DB53
Ident Code:
13191
Weitere Suchbegriffe: SAT/TV/RF-Dose, TV/RF-Antennendose, TV/RF-Dose, multimedia antennendose, 3fach Durchgangsdose, SAT-Doppeldurchgangsdose, BK-Steckdose, Einzeldose, 4fach Durchgangsdose
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
532
€ 5,90*
ab € 6,13*
€ 8,85*
2 Tage
879
€ 4,95*
ab € 6,53*
€ 9,42*
1 Tag
187
€ 4,98*
ab € 6,96*
€ 10,03*
27 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 7,14*
€ 10,29*
Lager 6232
90
€ 5,90*
ab € 9,14*
€ 13,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.