Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3837178 Herst.-Nr.: KEL444 EAN/GTIN: 4021121534850 |
| |
|
| | |
| Universal-Quad-LNB, 10,70-12,75 GHz, 4 Ausgaenge schaltbar 14-18 V, 0-22 kHz, Stromaufnahme typ.. 225 mA Farbe: grau, Ausführung: Quad LNB, Anzahl der Ausgänge: 4, mit Schutzgehäuse: true, Multischalter integriert: true, Terrestrische Einspeisung: false, Aufnahme: 40 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | KATHREIN Digital Systems GmbH | Produkt Typ: | KEL444 | Ident Code: | 20110030 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Empfangssystem, HIT-LNB, Quadro-LNC |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,41* | € 41,25* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 32,30* | € 42,41* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 32,36* | € 42,60* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 33,03* | € 43,28* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 39,44* | € 51,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|