Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BN0500 24xC13 6xSchuko Strom 3,0m C EE 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3837830
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     800.2401
EAN/GTIN:
     4057298016783
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
BN0500 ALU 1HE Steckdosenleiste mit integrierter Leistungsmessung, Aufgeteilt auf drei Phasen 24xC13 0° Kaltgerätedosen 6xSchutzkontaktsteckdosen 35° Zuleitung: 3,0m H05VV-F 5G2,5mm² schwarz mit CEE 16A Stecker mit Haltewinkel 1HE, mit BACHMANN Logo verpackt im BlueNet Karton. Breite: 44 mm, Tiefe: 47 mm, Versorgungsspannung: 230 V, Befestigungsmaß (standardisiert): sonstige, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: 6, mit Display: true, Kabellänge: 3 m, Netzentstörfilter: false, Länge: 1360 mm, Anzahl der Höheneinheiten (HE): 1, Elektrischer Anschluss: Anschlusskabel mit Stecker, Montagerichtung: horizontal/vertikal, Ausführung des elektrischen Anschlusses: sonstige, SNMP: false, mit LED-Anzeige: false, mit Befestigungsmaterial: true, Amperemeter: true, Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift: 0, Anzahl der sonstigen Steckdosen: 0, mit Sicherung: false, Auswertung: lokal, Schaltbar: false, Anzahl der C13 Steckdosen: 24, Anzahl der C20 Steckdosen: 0, Anzahl der C19 Steckdosen: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25: 0, Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363): 0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bachmann Sales GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
800.2401
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 318,20*
€ 357,54*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 333,20*
€ 374,15*
pro Stück
Frei Haus
ab € 332,86*
€ 374,99*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 332,98*
€ 375,33*
Lager 6232
unbekannt
pro Stück
€ 5,90*
ab € 335,26*
€ 376,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,65*
€ 448,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,64*
€ 443,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,16*
€ 434,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,90*
€ 427,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,26*
€ 398,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.