Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2xDUE Deckel weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3837888
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     929.102
EAN/GTIN:
     4057298009778
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Kinderschutz Steckdosen
2xDUE Deckel zur Abdeckung der Steckdoseneinheit DUE Kunststoffdeckel in weiß ähnlich RAL9010 nur paarweise erhältlich verpackt im Polybeutel. Farbe: weiß, Breite: 71 mm, Ausführung: Montagedeckel, Tiefe: 5 mm, Form: rechteckig, Anzahl der Steckdosen: 0, Durchmesser: 0 mm, Länge: 72 mm, Befestigungsart: klicken, Schutzart (IP): sonstige, Anzahl der 3-poligen Buchsen: 0, Anzahl der 4-poligen Buchsen: 0, Anzahl der 5-poligen Buchsen: 0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bachmann Sales GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
929.102
Weitere Suchbegriffe: Kindersicherung Steckdosen, Steckdosen Kinderschutz, Steckdosen Kindersicherung, Steckdosen-Kappe, Steckdosenkappe, Steckdosenschutz, kinderschutz steckdosen bachmann, kinderschutz steckdosen, Ex-Steckdose, Gummi-Steckvorrichtung, Doppelsteckdose, Steckdose mit Klappdeckel, Gartensteckdose
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 6,32*
€ 8,78*
Frei Haus
ab € 6,36*
€ 8,84*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,47*
€ 9,00*
3 Tage
18
€ 4,95*
ab € 6,63*
€ 9,23*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 6,71*
€ 9,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.