Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3865934 Herst.-Nr.: ME70UTGN EAN/GTIN: 4046356176828 |
| |
|
| | |
| Tragschienengehäuse, Gehäuseunterteil mit Metallfußriegel, hohe Bauform, mit Lüftungsschlitzen, Breite: 70 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 107,3 mm, Farbe: grün (6021), Querverbindung: ohne Busverbinder, Polzahl Querverbinder: nicht relevant Farbe: grün, Breite: 70 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 107,3 mm, Werkstoff: sonstige, Betriebstemperatur: -40...105 °C, Tragschienenmontage möglich: true, Wandmontage möglich: false, mit Abschirmung: false, Schutzart (IP): IP20, Ausführung der Oberfläche: unbehandelt, mit Lüftungsöffnungen: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | ME70UTGN | Ident Code: | 2915753 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 13,30* | € 15,15* | | | | | | | | 50 | | € 5,95* | ab € 13,95* | € 15,88* | | | | | 25 Tage | | | 50 | | € 4,90* | ab € 14,60* | € 16,61* | | | | | 8 Tage | | | 50 | | € 5,50* | ab € 15,88* | € 18,06* | | | | Lager 6232 | | | | 50 | | € 5,90* | ab € 15,99* | € 18,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 910,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|