| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3867149 Herst.-Nr.: UMK-1OM-R/AMS EAN/GTIN: 4046356149501 |
| |
|
| | |
| Das UMK-1 OM-R/AMS ist Verdrahtungsschnittstelle und Koppelebene in einer Einheit: Statusanzeige, Verpol- und Überspannungsschutz am Eingang, Bestückungsmöglichkeiten mit Solid-State-Relais bis 350 V DC/1 A bzw. 480 V AC/5 A Montageart: sonstige, Breite: 22,5 mm, Höhe: 77 mm, Tiefe: 72 mm, mit abnehmbaren Klemmen: false, Funktionale Ergänzung möglich: false, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | UMK-1OM-R/AMS | Ident Code: | 2983002 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 28,25* | € 38,78* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 28,41* | € 38,91* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 28,65* | € 39,28* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 29,15* | € 39,98* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 31,72* | € 42,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|