Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3867183 Herst.-Nr.: FLCAT6PATCH0,3 EAN/GTIN: 4046356167512 |
| |
|
| | |
| Patch-Kabel, Schutzart: IP20, Kabellänge: 0,3 m, Polzahl: 8, 1 GBit/s, CAT6, Ethernet Flammwidrig: nein, Pinbelegung: 1:1, Länge: 0,3 m, Mantel-Farbe: sonstige, Kategorie: 6, Knickschutztülle: aufgesteckt, Steckverbindertyp Anschluss 1: RJ45 8(4), Steckverbindertyp Anschluss 2: sonstige, Rasthebelschutz: true, Schutzart (IP): IP20, Geeignet für Schleppketten: false, Steckverbindergehäuse Anschluss 1: sonstige, Steckverbindergehäuse Anschluss 2: sonstige, Ölbeständig nach EN 60811-404: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | FLCAT6PATCH0,3 | Ident Code: | 2891181 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 19,44* | € 26,33* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,41* | € 27,52* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 21,72* | € 29,24* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 22,02* | € 29,77* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 25,18* | € 33,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|