Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelring 100m PUR-halogenfrei sw 6-p. geschirmt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3867463
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     SAC-6P-100,0-PUR/SH-0,14
EAN/GTIN:
     4046356170437
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Meterware, Kabelring, geschirmt, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, 6-adrig, Farbe Einzelader: braun, weiß, schwarz, blau, grau, rosa, Kabellänge: 100 m Leiternennquerschnitt: 0,14 mm², Flammwidrig: sonstige, Mantel-Farbe: sonstige, Mantelmaterial: sonstige, Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling: -5 °C, Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: -...- °C, Ader-Zahl: 6, Ölbeständig nach EN 60811-404: false, Ölbeständig nach IEC 60811-404: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
SAC-6P-100,0-PUR/SH-0,14
Ident Code:
1550627
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 240,29*
€ 269,76*
Frei Haus
ab € 240,00*
€ 270,96*
Frei Haus
ab € 251,96*
€ 281,92*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 259,26*
€ 296,90*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 285,65*
€ 318,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,91*
€ 379,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,88*
€ 377,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,22*
€ 367,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,39*
€ 361,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,65*
€ 339,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212623
ab € 73,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.