| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3876423 Herst.-Nr.: ZE/STL518X462 EAN/GTIN: 4015739410170 |
| |
|
| | |
| Zubehör-Erdstück für freistehende Kommunikations-Stelen 518 x 462 aus stabilem, feuerverzinktem Stahl mit innenliegender Kabelführung und Bodenflansch mit aufgeschweißten Muttern zur Befestigung der Bodenplatte der Kommunikations-Stele. Farbe: Edelstahl, Breite: 488 mm, Höhe: 500 mm, Tiefe: 458 mm, Form: sonstige, Werkstoff: rostfreier Stahl Weitere Informationen: | | Hersteller: | Siedle & Söhne, S. | Produkt Typ: | ZE/STL518X462 | Ident Code: | 200041017-00 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 472,69* | € 485,92* | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 479,91* | € 493,32* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 480,57* | € 494,36* | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 515,29* | € 530,03* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 520,11* | € 534,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|