Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audio-Türstation 6WE Classic In-Home-Bus Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3876461
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     CL111-6B-02
EAN/GTIN:
     4015739428847
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
SmartHome Türsprechanlage
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Classic-Türstation für den In-Home-Bus mit Edelstahl-Front, V4A gebürstet. Ausschließlich zur Montage auf vorhandenes Unterputzgehäuse 'Größe C'der Baureihe TL 111. Komponenten: • Türlautsprecher CBTLE 050-… mit integriertem Lautsprecher und Mikrofon, Sprachlautstärke einstellbar • 6 Ruftasten mit hinterleuchtetem Namensschild, frontseitig auswechselbar, akustische Rückmeldung beim Betätigen einer Ruftaste aktivierbar Montageart: Unterputz, Farbe: Silber, Breite: 171 mm, Höhe: 356 mm, Tiefe: 2 mm, Einbautiefe: 70 mm, Modulare Bauweise: false, Einbauhöhe: 320 mm, mit Abdeckung: true, Betriebsart: sonstige, Einbaubreite: 159 mm, Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: 6, Installationstechnik: Bus-System, mit Infoschild: false, Schlagfestigkeit: IK10, Frontplatte Breite: 171 mm, Frontplatte Höhe: 356 mm, Schallpegel: 83 dB, Schutzart (IP): IP54, Schutz gegen Vandalismus: true, mit Kamera: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Manuell einstellbare Kamera: false, mit Audio-Induktionsschleife: false, mit digitalem Türcode: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Material Front: rostfreier Stahl
Weitere Informationen:
Hersteller:
Siedle & Söhne, S.
Produkt Typ:
CL111-6B-02
Ident Code:
200042884-00
Weitere Suchbegriffe: Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, gegensprechanlage siedle, gegensprechanlage, türsprechanlage bus-system, Bus-Wohntelefon, Zubehör für Telefonanlagen, Telefon für Sprechanlage, Haustelefon, Telefonanlagenzubehör
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 609,19*
€ 689,93*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 615,25*
€ 696,66*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 628,14*
€ 708,37*
Frei Haus
ab € 640,34*
€ 722,09*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 679,70*
€ 764,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 764,50*
€ 909,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 759,41*
€ 903,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 737,14*
€ 877,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 714,87*
€ 850,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 679,70*
€ 808,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siedle & Söhne
A089322
ab € 14,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.