Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audio-Türstation 6WE Classic 1+n-Technik Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3876467
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     CL111-6N-02
EAN/GTIN:
     4015739428908
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
SmartHome Türsprechanlage
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Classic-Türstation für das 1+n-System mit Edelstahl-Front, V4A gebürstet. Ausschließlich zur Montage auf vorhandenes Unterputzgehäuse 'Größe C'der Baureihe TL 111. Komponenten: • Türlautsprecher CTLE 061-… mit integriertem Lautsprecher und Mikrofon, Sprachlautstärke einstellbar • 6 Ruftasten mit hinterleuchtetem Namensschild, frontseitig auswechselbar Montageart: Unterputz, Farbe: Silber, Breite: 171 mm, Höhe: 356 mm, Tiefe: 2 mm, Einbautiefe: 70 mm, Modulare Bauweise: false, Einbauhöhe: 320 mm, mit Abdeckung: true, Betriebsart: sonstige, Einbaubreite: 159 mm, Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: 6, Installationstechnik: 1+n-System, mit Infoschild: false, Schlagfestigkeit: IK10, Frontplatte Breite: 171 mm, Frontplatte Höhe: 356 mm, Schallpegel: 83 dB, Schutzart (IP): IP54, Schutz gegen Vandalismus: true, mit Kamera: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Manuell einstellbare Kamera: false, mit Audio-Induktionsschleife: false, mit digitalem Türcode: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Material Front: rostfreier Stahl
Weitere Informationen:
Hersteller:
Siedle & Söhne, S.
Produkt Typ:
CL111-6N-02
Ident Code:
200042890-00
Weitere Suchbegriffe: Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, gegensprechanlage siedle, gegensprechanlage, türsprechanlagen 1+n technik, Bus-Wohntelefon, Zubehör für Telefonanlagen, Telefon für Sprechanlage, Haustelefon, Telefonanlagenzubehör
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 610,07*
€ 694,40*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 612,98*
€ 701,12*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 626,54*
€ 712,80*
Frei Haus
ab € 635,93*
€ 726,48*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 673,94*
€ 768,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 768,75*
€ 914,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 762,72*
€ 907,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 739,02*
€ 879,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 716,13*
€ 852,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 673,94*
€ 801,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siedle & Söhne
A043572
ab € 237,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.