| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3876650 Herst.-Nr.: ATLM670-... EAN/GTIN: 4015739298358 |
| |
|
| | |
| Klemmblock zum Anschluss des Access Türlautsprecher-Modul ATLM 670-… an die Installation. Montageart: sonstige, Farbe: schwarz, Geeignet für: Außenstation, Werkstoff: Kunststoff Weitere Informationen: | | Hersteller: | Siedle & Söhne, S. | Produkt Typ: | ATLM670-... | Ident Code: | 200029835-00 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 16,18* | € 17,18* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 16,66* | € 17,68* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 16,67* | € 17,69* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 17,12* | € 18,15* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 17,30* | € 18,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|