Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3884652 Herst.-Nr.: A9A15212 EAN/GTIN: 3606480097843 |
| |
|
| | |
| Klingeltransformator Acti 9 iTR. Ausgang 8-12V AC aus 230V Niederspannungsnetz, Leistung 16VA. Mit Klingel- und Sicherheitstransformatoren können Kleinspannungen aus einem Niederspannungsnetz entnommen werden. Kurzschlussfest. Schutzklasse II mit Klemmenabdeckung (optional). Der Klingeltransformator iTR erfüllt folgende Normen- EN 61558-2-6 und EN 60742. Breite: 36 mm, Höhe: 89 mm, Art des Trafos: Standardklingeltrafo, mit Ein-/Ausschalter: false, Geeignet für Reiheneinbau: true, Länge: 60 mm, Max. Ausgangsleistung: 16 W, Breite in Teilungseinheiten: 2, Aufputzmontage: false, Kurzschlusssicher: true, Primärspannung: 230 V, Sekundärspannung 1: 8 V, Sekundärspannung 2: 12 V, Sekundärstromstärke 1: 2 A, Sekundärstromstärke 2: 1,3 A, Temperaturschutz: true, Max. Verlustleistung: 2 W, Unterputzmontage: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | A9A15212 | Ident Code: | A9A15212 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 18,37* | € 23,92* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 18,40* | € 24,04* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,04* | € 25,29* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 19,56* | € 25,41* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 21,34* | € 27,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|