Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3884657 Herst.-Nr.: A9A15218 EAN/GTIN: 3606480097805 |
| |
|
| | |
| Sicherheitstransformator Acti 9 iTR. Ausgang 12-24V AC aus 230V Niederspannungsnetz, Leistung 16VA. Mit Klingel- und Sicherheitstransformatoren können Kleinspannungen aus einem Niederspannungsnetz entnommen werden. Kurzschlussfest. Schutzklasse II mit Klemmenabdeckung (optional). Galvanische Trennung zwischen Primär- und Sekundärspannung. Der Klingeltransformator iTR erfüllt folgende Normen- EN 61558-2-6 und EN 60742. Breite: 90 mm, Höhe: 89 mm, Art des Trafos: Sicherheitstrafo, mit Ein-/Ausschalter: false, Geeignet für Reiheneinbau: true, Länge: 60 mm, Breite in Teilungseinheiten: 5, Aufputzmontage: false, Kurzschlusssicher: true, Primärspannung: 230 V, Sekundärspannung 1: 12 V, Sekundärspannung 2: 24 V, Sekundärstromstärke 1: 1,33 A, Sekundärstromstärke 2: 0,66 A, Temperaturschutz: true, Max. Verlustleistung: 3,5 W, Unterputzmontage: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | A9A15218 | Ident Code: | A9A15218 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 35,45* | € 45,64* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 35,44* | € 45,76* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 36,38* | € 47,03* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 37,50* | € 48,89* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 42,81* | € 54,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|