Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IEM3100 ENERGIEZÄHLER 3P+N 63A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3885745
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9MEM3100
EAN/GTIN:
     3606480481482
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Drehstromzähler
Acti 9 iEM3000 Baureihe. iEM3100 Energiezähler, 3-phasig, mit Teilzähler. max. Bemessungsstrom 63 A. Drehstromzähler für Direktmessung bis 63 A. Anzeige vollgraphische LCD-Anzeige zur gleichzeitigen Klartextdarstellung von Menüpunkt/Messkategorie, Messwert, Einheit sowie aktivem Tarif. Teilzähler werden mit Zeitstempel (Datum&Uhrzeit) der letzten Rücksetzung angezeigt bzw. kommuniziert. Messfunktion Gesamt-Wirkenergiezähler ohne Resetfunktion und Teil-Wirkenergiezähler mit Resetfunktion. Weitere Bestelloptionen Verrechnungszählung MID konform gemäß EN 50470-3 (ehem. PTB-Zulassung), Wirkenergiezähler Gesamt und pro Phase. Schutzart Front IP 40, Gehäuse IP 20 (Hinweis zu MID Varianten für Konformität mit der Europäischen Messgeräterichtlinie MID 2004/22/EG muss das Messgerät in einem Schrank oder Gehäuse mit Schutzart IP51 oder besser verbaut sein). Montageart: REG, Breite: 90 mm, Ausführung: Direktmessung, Höhe: 95 mm, Tiefe: 69 mm, Geeignet für: Bezug/Lieferung, Anzeigeart: digital, Frequenz: 50...60 Hz, Maximalstrom (Imax): 63 A, Breite in Teilungseinheiten: 5, Anzahl der Stellen: 9, Zählertyp: elektronisch, Schutzart (IP): IP20, Ausführung der Schnittstelle: ohne, Energieart: Wirkleistung, Tarifausführung: Eintarif, Rücklaufsperre: false, Geeicht: false, Zulassung: innerstaatlich, Impulsausgang: optisch, Impulsart: S0, Impulsrate: 0,0...500 Imp/kWh (kvarh), Genauigkeitsklasse: B, Polart: Dreileiter/Vierleiter, Messungsart Lastgang: false, EDL40-Signatur: false, mit Sperrcode: false, Nennspannung (Un) N-L: 100...277 V, Nennspannung (Un) L-L: 173...480 V, Nennstrom (In): 63 A, Schutzart (NEMA): 1
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
A9MEM3100
Ident Code:
A9MEM3100
Weitere Suchbegriffe: Energieverbrauchszähler, Energiezähler, Messwandlerzähler, Stromzähler, Wechselstromzähler, drehstromzähler 1phasig, drehstromzähler, schneider electric energiezähler, Summenzähler, Impulszähler, Summierzähler, Integrator, Mengenvoreinstellwerk
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 106,60*
€ 126,93*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 106,51*
€ 127,53*
€ 5,95*
ab € 108,10*
€ 129,21*
€ 3,50*
ab € 113,22*
€ 134,98*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 114,89*
€ 137,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,64*
€ 163,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,79*
€ 161,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,85*
€ 154,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,19*
€ 150,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,89*
€ 136,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.