Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse Bauform 2 m.EMV-Beschicht./leitfäh. Dichtung


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3921213
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     VC-MEMV-T2-R-M25
EAN/GTIN:
     4017918848026
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Steckergehäuse
steckergehäuse
Tüllengehäuse, Artikelfamilie: VARIOCON, Tüllengehäuse, Bauform: VC2, Material Gehäuse: Zinkdruckguss, Farbe: nickel. Beim Einsatz von Lichtwellenleiterkabel sind die Biegeradien der Kabelhersteller zu beachten Breite: 33 mm, UV-beständig: false, Höhe: 65 mm, Tiefe: 81 mm, mit Klappdeckel: false, Art der Verriegelung: Schraube, Anzahl der Leitungseinführungen: 1, mit Kabelverschraubung: false, EMV-Ausführung: true, Werkstoff des Gehäuses: sonstige, Beschichtung Gehäuse: sonstige, Betriebstemperatur: -40...125 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, mit Stutzen: false, mit Dichtung: true, Ausführung des Gehäuses: sonstige, Schutzart (IP), montiert: IP67, Bügellage: ohne, Befestigungsart der Kabelverschraubung: metrisch
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
VC-MEMV-T2-R-M25
Ident Code:
1886605
Weitere Suchbegriffe: Sonderstecker
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 18,33*
€ 21,46*
23 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,45*
ab € 17,86*
€ 22,01*
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 18,634*
€ 22,504*
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,564*
€ 23,344*
Lager 6232
unbekannt
5
pro Paket
€ 5,90*
ab € 21,62*
€ 25,15*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 25,15*
€ 29,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,95*
€ 28,50
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,50*
€ 27,97
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,62*
€ 25,73
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 21,62* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Mindestbestellmenge: 5 Pakete ( entspricht € 125,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1886731
ab € 3,16*
Zubehör
Phoenix Contact
1853683
ab € 1,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.