Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennstecker orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3924274
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     P-DI
EAN/GTIN:
     4017918901998
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Trennklemme
reihenklemmen phoenix contact
Trennstecker, Länge: 10,8 mm, Breite: 3,5 mm, Höhe: 23,1 mm, Farbe: orange Zubehör: true, Ersatzteil: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
P-DI
Ident Code:
3036783
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, Widerstandsreihenklemme, Reihenklemme, Widerstandsabgleichklemme, Diodenklemme, Widerstandsklemme
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,45*
€ 0,61*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 0,4644*
€ 0,6244*
8 Tage
476
50
€ 6,99*
ab € 0,5283*
€ 0,7083*
17 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,5433*
€ 0,7333*
Lager 6232
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,5944*
€ 0,7844*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7844*
€ 0,93344
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7544*
€ 0,89774
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6644*
€ 0,79064
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6444*
€ 0,76684
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,5944*
€ 0,70734
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 39,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
3038956
ab € 0,4644*
Ähnlich
Phoenix Contact
3036806
ab € 1,342*
Ähnlich
Phoenix Contact
3036819
ab € 4,344*
Ähnlich
Phoenix Contact
3036822
ab € 4,354*
Ähnlich
Phoenix Contact
3036835
ab € 4,518*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.