Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-/A-Stammleitung 50m PUR/PVC 11-p. PE-Leiter ungeschirmt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3924522
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     SACB-8X0,5/3X1,0-5
EAN/GTIN:
     4017918896959
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Stammleitungsring, Anwendung: Verteilerboxen, Polzahl: 11, PUR/PVC, Leitungslänge: 50 m, Schirmung: nein Leiternennquerschnitt: 0,5 mm², Werkstoff der Aderisolation: Polyvinylchlorid (PVC), Flammwidrig: sonstige, Mantel-Farbe: schwarz, Leiter-Form: rund, Mantelmaterial: sonstige, Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling: -...- °C, Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: -...- °C, Ader-Zahl: 11, Außendurchmesser ca.: 8,7 mm, mit Schutzleiter: true, Raucharm nach EN 61034-2: false, Spezifizierung Aderisolation: sonstige, Spezifizierung Mantelmaterial: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
SACB-8X0,5/3X1,0-5
Ident Code:
1503357
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 247,48*
€ 282,01*
Frei Haus
ab € 250,24*
€ 283,36*
Frei Haus
ab € 260,47*
€ 295,52*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 267,74*
€ 311,57*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 296,64*
€ 334,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,10*
€ 397,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,11*
€ 394,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,35*
€ 381,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,30*
€ 375,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,64*
€ 353,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212161
ab € 30,49*
Zubehör
Phoenix Contact
1212156
ab € 55,10*
Zubehör
Phoenix Contact
1212162
ab € 22,57*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.