Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik-Gehäuse B=22,5mm geschlossen 2 Anschlussebenen sw


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3926635
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     MEMAX22,5G2-2BK
EAN/GTIN:
     4017918927387
Suchbegriffe:
DIN-Schienengehäuse
Leergehäuse
leergehäuse
Tragschienengehäuse, Komplettgehäuse mit Metallfußriegel, hohe Bauform, ohne Lüftungsschlitze, Breite: 22,6 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 113,65 mm, Farbe: schwarz (9005), Querverbindung: Tragschienen-Busverbinder (optional), Polzahl Querverbinder: 5 Farbe: schwarz, Breite: 22,6 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 113,65 mm, Werkstoff: sonstige, Betriebstemperatur: -40...105 °C, Gehäuseart: geschlossen, mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik: false, Gehäuse anreihbar: true, Tragschienenmontage möglich: true, Wandmontage möglich: false, Schutzart (IP): IP20, Ausführung der Oberfläche: unbehandelt, mit Lüftungsöffnungen: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
MEMAX22,5G2-2BK
Ident Code:
2869249
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 4,65*
€ 6,22*
7 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,11*
€ 6,77*
7 Tage
unbekannt
10
pro Paket
€ 5,50*
ab € 5,56*
€ 7,35*
Lager 6232
unbekannt
10
pro Paket
€ 5,90*
ab € 5,61*
€ 7,41*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,65*
€ 7,46*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 7,41*
€ 8,82
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,09*
€ 8,44
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,63*
€ 7,89
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 5,61*
€ 6,68
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 5,61* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 74,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2707929
ab € 0,322*
Zubehör
Phoenix Contact
2278076
ab € 0,4976*
Zubehör
Phoenix Contact
2908294
ab € 0,5066*
Zubehör
Phoenix Contact
2908281
ab € 0,6773*
Zubehör
Phoenix Contact
1036658
ab € 1,21*
Zubehör
Phoenix Contact
1043044
ab € 2,18*
Zubehör
Phoenix Contact
1071316
ab € 2,19*
Zubehör
Phoenix Contact
2202313
ab € 1,4103*
Zubehör
Phoenix Contact
2202314
ab € 1,37*
Zubehör
Phoenix Contact
2202315
ab € 1,2144*
Zubehör
Phoenix Contact
2202316
ab € 1,2075*
Zubehör
Phoenix Contact
2202317
ab € 2,37*
Zubehör
Phoenix Contact
2202318
ab € 5,0881*
Zubehör
Phoenix Contact
2202319
ab € 9,1746*
Zubehör
Phoenix Contact
2202320
ab € 2,4186*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.