Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3928527 Herst.-Nr.: FLKM50/32M/OUT/LA/DV EAN/GTIN: 4017918981754 |
| |
|
| | |
| Übergabemodul, Anschluss 1: Schraubanschluss, Anschluss 2: IDC/FLK-Stiftleiste 1x 50-polig, Anzahl der Kanäle: 32 Montageart: Hutschiene TH35, Breite: 168,5 mm, Höhe: 90 mm, Tiefe: 66 mm, Bemessungsstrom: 1 A, Bemessungsspannung: 24 V, Polzahl: 50, Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: Schraubanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig: Flachstecker Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | FLKM50/32M/OUT/LA/DV | Ident Code: | 2304843 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PC-Kabel, Verbindungskabel Baugruppenträger, Speicherprogrammierbare Steuerung, Verbindungskabel für SPS, Programmierkabel |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 109,62* | € 133,78* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 114,82* | € 139,89* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 124,96* | € 151,76* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 126,10* | € 152,99* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 126,89* | € 154,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|