Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETHERNET 10/100 RJ45


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3937956
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BMXNOE0100
EAN/GTIN:
     3595863910674
Suchbegriffe:
Kommunikationsmodul
Kommunikationsschnittstelle
Modicon M340 Erweiterungsmodul
Ethernet Modul
Dieses Ethernet-TCP/IP-Netzwerkmodul ist Teil der Modicon M340-Reihe, einem Angebot an speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS). Dieses Netzwerkmodul hat einen RJ45 10/100Mbps Anschluss. Es handelt sich um ein Modul mit einer Stromaufnahme von 90mA bei 24V DC, arbeitet mit interner Stromversorgung. Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der TC-Behandlung (Behandlung für alle Klimazonen) und kann in einem Temperaturbereich von 0°C bis +60°C betrieben werden. Zu den Kommunikationsdiensten gehören Bandbreitenmanagement, Dateneditor (über PC-Terminal), FDR-Server, Rack-Viewer, SNMP-Netzwerkadministrator, Global Data, E/A-Scanning, Modbus-TCP-Messaging, Webserver konfigurierbar. Es ist ein IP20-zertifiziertes Produkt. Dieses Produkt ist von CE und UL zertifiziert. Es erfüllt die Normen UL 508, EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 und EN 61010-2-201. Dieses Modul ist mit den speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS) Modicon M340 kompatibel. Er wird mit einer Flash-Speicherkarte (BMXRWSC016M) geliefert. Breite: 29 mm, Höhe: 100 mm, Tiefe: 160 mm, Geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Unterstützt Protokoll für LON: false, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: 1, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: 0,0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: 0,0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: 0,0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: 0,0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB: 0,0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: 0,0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: 0,0, mit optischer Schnittstelle: false, Unterstützt Protokoll für TCP/IP: true, Unterstützt Protokoll für ASI: false, Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: false, Unterstützt Protokoll für CAN: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS: false, Unterstützt Protokoll für KNX: false, Unterstützt Protokoll für Modbus: false, Unterstützt Protokoll für Data-Highway: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet: false, Unterstützt Protokoll für SUCONET: false, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: false, Redundanzfähigkeit: false, Übertragungsrate: 100000 kBit/s, mit Potentialtrennung: true, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ohne, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): false, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): false, Unterstützt Protokoll für SERCOS: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: false, Anzahl der Schnittstellen PROFINET: 0,0, Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: 0,0, Funkstandard Bluetooth: false, Funkstandard WLAN 802.11: false, IO-Link Master: false, Performance Level nach EN ISO 13849-1: ohne, Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: false, Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: true, Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: false, Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: false, Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: false, Art der Datenübertragung: Baugruppenträger-Erweiterung, Funkstandard GPRS: false, Funkstandard GSM: false, Funkstandard UMTS: false, SIL nach IEC 61508: ohne
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
BMXNOE0100
Ident Code:
BMXNOE0100
Weitere Suchbegriffe: Ethernetmodul, Netzwerkmodul, Relaismodul, schneider electric ethernetmodul, ethernet modul, RS-BUS, Fibre Optic, Dezentrale Peripherie, RS232-Schnittstelle, Serielle Schnittstelle
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 734,44*
€ 824,14*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 757,33*
€ 825,68*
Frei Haus
ab € 831,71*
€ 905,26*
Frei Haus
ab € 846,93*
€ 925,15*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 970,07*
€ 1.051,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.051,91*
€ 1.251,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.048,96*
€ 1.248,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.018,37*
€ 1.211,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 995,45*
€ 1.184,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 970,07*
€ 1.154,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.