Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHASENW CHTER MOTORTEMPERAT UR SPEICHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3938120
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     RM35TM250MW
EAN/GTIN:
     3389119405270
Suchbegriffe:
Phasenasymmetrierelais
Phasenfehlerrelais
Phasenfolge-Relais
Phasensequenzrelais
Dieses Überwachungsrelais wird in Drehstromnetzen zur Überwachung der Phasenfolge und Phasenausfall eingesetzt und kann die Temperatur von Motoren mit eingebautem PTC-Fühler überwachen. Für die Phasenüberwachung und Temperaturüberwachung ist jeweils ein Relaisausgang mit einem Schliesserkontakt vorhanden. Optional kann ein Fehlerspeicher verwendet werden, der Meldungen bis zu einem Reset hält. Das Weitspannungsnetzteil ermöglicht einen universellen Einsatz. Der Leitungsanschluss erfolgt über Schraubklemmen. Breite: 35 mm, Höhe: 90 mm, Tiefe: 72 mm, mit abnehmbaren Klemmen: false, Fehlerspeicherung möglich: true, Anzahl der Messkreise: 2, Externer Reset möglich: true, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 24...240 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 24...240 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 24...240 V, Spannungsart zur Betätigung: AC/DC, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0,0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 2, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0,0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
RM35TM250MW
Ident Code:
RM35TM250MW
Weitere Suchbegriffe: Phasenüberwachungsrelais, Zelio Control Phasenwächter, Überwachungsrelais, überwachungsrelais, Spannungs-Überwachungsrelais, Unterspannungsrelais, Spannungswächter, Netzwächter
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 79,27*
€ 85,90*
1
€ 5,00*
ab € 79,60*
€ 95,07*
1
Frei Haus
ab € 82,70*
€ 98,42*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 84,28*
€ 99,69*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 94,83*
€ 110,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,56*
€ 131,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,42*
€ 130,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,63*
€ 125,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,03*
€ 122,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,83*
€ 112,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.