| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3938145 Herst.-Nr.: LTMEV40FM EAN/GTIN: 3389119404938 |
| |
|
| | |
| TeSys T ist ein Motormanagementsystem, das in Verbindung mit einem Kurzschlussschutz und einem Schütz eine vollständige Motorüberwachung, -steuerung und -schutz bietet. TeSys T verwaltet die kritischsten Prozesse, reduziert Ausfallzeiten und erhöht die Produktivität. TeSys T ist ein flexibles System, das sich über fünf wichtige Kommunikationsprotokolle nahtlos in Ihr Automatisierungssystem integrieren lässt. TeSys T sagt voraus, was im Prozess passieren wird, da es Strom, Spannung und Leistung über einen weiten Bereich genau überwacht. TeSys T verfügt über eine Reihe von Komponenten, die die Flexibilität des Systems erhöhen. Dieses Erweiterungsmodul erweitert den TeSys T-Controller um zusätzliche Funktionen. Es fügt Spannungsmessung zwischen Phasen bis zu 690 V nominal und 4 zusätzliche Eingänge hinzu. Das Modul hat 4 diskrete Logikeingänge. Die Versorgung des Moduls erfolgt mit 120 bis 240 VAC. Das Modul verfügt über die folgenden Zertifizierungen: UL, CSA NOM, ATEX, BV, EAC, RINA, LROS, DNV, ABS, GL, KERI, RMRoS, C-Tick und CCC. Ausführung: Digitalmodul, Anzahl der analogen Eingänge: 0,0, Anzahl der analogen Ausgänge: 0,0, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 100...240 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 100...240 V, Schutzart (IP): IP20, Anzahl der elektronischen Ausgänge: 0,0, Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet: 0,0, Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis: Schraubanschluss, Eingang für analoge Temperaturfühler: false, Eingang für Erdschlusserfassung: false, Eingang für Thermistoranschluss: false, Spannungsart zur Betätigung: AC Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | LTMEV40FM | Ident Code: | LTMEV40FM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Digitaler Ausgang, Erweiterungsmodul, Lokales Erweiterungsmodul, I/O-Modul, Ausgabebaugruppe |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 205,82* | € 238,30* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 212,91* | € 243,43* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 222,46* | € 247,25* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 222,36* | € 248,82* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 225,01* | € 251,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|