| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3948664 Herst.-Nr.: ZV-KSBI-7TE EAN/GTIN: 4015082639679 |
| |
|
| | |
| Mit den ZV-KSBI Verschienungsbügeln können Sie die gängigen Ableiterkombinationen verwirklichen, Verwendung für SPB-..., SPC-..., Z-D63, der Bemessungsquerschnitt der ZV-KSBI Brückenmetalle beträgt 16mm², die Verschienungsbügel sind fallweise abzulängen Farbe: sonstige, Isoliert: true, Anzahl der Phasen: 1, Querschnitt: 16 mm², Bemessungsdauerstrom Iu: 0 A, Polzahl: 1, Länge: 122,5 mm, Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq: 0 kA, Breite in Teilungseinheiten: 7, Bemessungsstoßspannung: 0 kV, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Gabel, Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: 0 kA, Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter: false, Geeignet für Geräte mit N-Leiter: false, Geeignet für Anzahl Geräte: 7, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue: 400 V, Teilungsmaß: 0 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | ZV-KSBI-7TE | Ident Code: | 263967 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ventilableiter (Blitzschutz) |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 2,35* | € 2,91* | | | | | 21 Tage | | | 50 | | € 6,99* | ab € 2,48* | € 3,02* | | | | | 22 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 2,63* | € 3,25* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 2,34* | € 3,55* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,65* | € 4,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|