| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3949083 Herst.-Nr.: ZV-KSBI-6TE EAN/GTIN: 4015081125760 |
| |
|
| | |
| Mit den ZV-KSBI Verschienungsbügeln können Sie die gängigen Ableiterkombinationen verwirklichen, Verwendung für SPB-..., SPC-..., Z-D63, der Bemessungsquerschnitt der ZV-KSBI Brückenmetalle beträgt 16mm², die Verschienungsbügel sind fallweise abzulängen Farbe: sonstige, Isoliert: false, Anzahl der Phasen: 1, Querschnitt: 16 mm², Bemessungsdauerstrom Iu: 63 A, Polzahl: 1, Länge: 105,5 mm, Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq: 0 kA, Breite in Teilungseinheiten: 6, Bemessungsstoßspannung: 0 kV, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Gabel, Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: 0 kA, Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter: false, Geeignet für Geräte mit N-Leiter: false, Geeignet für Anzahl Geräte: 9, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue: 400 V, Teilungsmaß: 17,5 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | ZV-KSBI-6TE | Ident Code: | 113118 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 50 | | € 7,90* | ab € 2,65* | € 3,24* | | | | | 22 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 2,66* | € 3,25* | | | | | 21 Tage | | | 50 | | € 6,99* | ab € 2,70* | € 3,29* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 2,63* | € 3,98* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,84* | € 4,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|