Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Objekt Video-Innenstation Freisprecher AP weiss 180x95x19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3967963
Hersteller:
     TCS
Herst.-Nr.:
     IVW9030-0140
EAN/GTIN:
     4035138028899
Suchbegriffe:
Haustelefon
SmartHome Türsprechanlage
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
3 Ruftöne, vom Elektrofachmann auswählbar, Türöffnertaste, Funktionstaste, Ruftonabschaltung mit optischer Anzeige LED rot, Mithör- und Mitsehsperre sowie automatische Gesprächsabschaltung, Optische Signalisierung von Tür- und Internrufen durch LED grün, Optische Anzeige der Türbereitschaft, Gesprächsbereitschaft durch LED grün, Optische Anzeige der Aktivierung von Türöffnerautomatik oder Rufum-leitung durch LED, grün, Akustische Rufunterscheidung von Türruf, Etagenruf und Internruf Funktionen einstellbar im OSD-Menü: AS-Adresse, Bildschaltzeit, Sprechzeit, OSD-Info, Sprache, ikrofonempfindlichkeit, Sprachlautstärke, Ruftonlautstärke, Farbsättigung, Helligkeit und Kontrast des Videobildes, Senden der Steuerfunktion 8 (Funktionstaste), Tastenton deaktivierbar, Etagen-Videobild-Aufschaltung möglich durch zusätzlichen FBAS-Videoeingang für eine weitere Kamera über Klemme C, Option: Anschluss Etagentaster, Nicht konfigurierbar mittels TCSK-0x, Konfigurationssoftware configo und Wartungspaket FBI1210-0, Video-6-Drahttechnik erforderlich, Videomodul TFT-Display (color), Bildschirmdiagonale: 8,9 cm (3,5 Zoll), Auflösung: 320 x 234 Pixel, RGB, Videosignaleingang: symmetrisch 1 Vss FBAS, Etagenvideoeingang: asymmetrisch 1 Vss FBAS, Versorgungsspannung: +24 V ± 8% (Versorgungs- und Steuergerät), Gehäuse: Kunststoff, weiß, Abmessung (in mm): H 180 x B 95 x T 19, Gewicht: 240 g, Zulässige Umgebungstemperatur: 0 bis 40 Grad C, Eingangsstrom: I(a) = 0,4 mA, I(P) = 33 mA in Ruhe, maximaler Eingangsstrom: I(Pmax) = 200 mA Montageart: Aufputz, Farbe: weiß, Breite: 95 mm, Höhe: 180 mm, Tiefe: 19 mm, mit Memory-Funktion: false, Freisprechen: true, Abhörsicher: true, Installationstechnik: Bus-System, Rufabschaltung: true, Bedienung Türöffner: true, Internkommunikation: true, Zusatzgerät anreihbar: false, Lautstärkeregelung: true, mit Video: true, Schaltfunktionen: true, Funktions-Lampen: true, mit Türöffnerautomatik: true, Bildschirmdiagonale: 89 mm, Werkstoff: Kunststoff, mit Touchscreen: false, Bildsystem: PAL, Hörgerätekompatibel: false, Bildschirmdiagonale in Zoll: 3,5, Eigenschaft Bildsystem: Farbe, Rufunterscheidung: true, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen): false, Verbindung mit Smartphone möglich: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
TCS TürControlSysteme AG
Produkt Typ:
IVW9030-0140
Weitere Suchbegriffe: Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, gegensprechanlagen tcs, gegensprechanlage, Bus-Wohntelefon, Zubehör für Telefonanlagen, Telefon für Sprechanlage, Telefonanlagenzubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 277,45*
€ 285,29*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 277,68*
€ 285,80*
Frei Haus
ab € 280,23*
€ 288,16*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,80*
€ 340,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,66*
€ 339,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,91*
€ 337,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,50*
€ 336,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,68*
€ 330,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.