| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6232-3968019 Herst.-Nr.: K33AP EAN/GTIN: 4035138028394 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kommunikationssäule aus robustem Aluminiumprofil, Höhe 1300 mm, Frontplatte für die Integration von 3 AMI Modulen, Material: Aluminium 3 mm, eloxiert natur, Modul-Ausschnitt 82 mm x 82 mm, Modulrasterabstand 120 mm, Säulendach: Material: Aluminium, gepulvert Eisenglimmer DB703, Maße: H 8 mm x B 147 mm x T 172 mm, Säulenkörper: Material: Aluminium, gepulvert Eisenglimmer DB703, Maße: H 1300 mm x B 135 mm x T 160 mm, Erdungsset integriert, Fußplatte: Material: Grauguss, gepulvert Eisenglimmer DB703, Maße: H 30 mm x B 226 mm x T 226 mm, Abstand der Befestigungslöcher (für M10): 175 x 175 mm, Schwerlastanker zur Befestigung auf Betonfundament beiliegend Montageart: freistehend, Farbe: Silber, Breite: 226 mm, Höhe: 1300 mm, Tiefe: 226 mm, Anzahl der Modulplätze: 3, Briefkasten anreihbar: false, Infoschild anreihbar: false, 230 V-Integration: false, Beleuchtung integrierbar: true, Werkstoff: Aluminium Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | TCS TürControlSysteme AG | Produkt Typ: | K33AP |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 1.044,51* | € 1.208,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.077,06* | € 1.247,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 1.088,06* | € 1.257,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.092,52* | € 1.259,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6232 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 1.248,63* | € 1.421,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6232 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6232 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6232 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|