Kommunikationssäule aus robustem Aluminiumprofil, Höhe 1700 mm Standard, Frontplatte für die Integration von 1 AMI Modul, Material: Aluminium 3 mm, eloxiert natur, Modul-Ausschnitt 82 mm x 82 mm, Modulrasterabstand 120 mm, Säulendach: Material: Aluminium, gepulvert Eisenglimmer DB703, Maße: H 8 mm x B 147 mm x T 172 mm, Säulenkörper, Material: Aluminium, gepulvert Eisenglimmer DB703, Maße: H 1665 mm x B 135 mm x T 160 mm, Erdungsset integriert, Fußplatte: Material: Grauguss, gepulvert Eisenglimmer DB703, Maße: H 30 mm x B 226 mm x T 226 mm, Abstand der Befestigungslöcher (für M10): 175 x 175 mm, Schwerlastanker zur Befestigung auf Betonfundament beiliegend, SicherheitsHinweis: Die Kommunikationssäulen und die Einbauten sind ausschließlich für Sicherheitskleinspannungen sicherer Trennung (SELV) Montageart: freistehend, Farbe: Silber, Breite: 226 mm, Höhe: 1700 mm, Tiefe: 226 mm, Anzahl der Modulplätze: 1, Briefkasten anreihbar: false, Infoschild anreihbar: false, 230 V-Integration: false, Beleuchtung integrierbar: true, Werkstoff: Aluminium Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | TCS TürControlSysteme AG | Produkt Typ: | K31AS |
|