| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3968035 Herst.-Nr.: K32AS EAN/GTIN: 4035138028325 |
| |
|
| | |
| Kommunikationssäule aus robustem Aluminiumprofil, Höhe 1700 mm Standard, Frontplatte für die Integration von 2 AMI Modulen, Material: Aluminium 3 mm, eloxiert natur, Modul-Ausschnitt 82 mm x 82 mm. Modulrasterabstand 120 mm, Säulendach: Material: Aluminium, gepulvert Eisenglimmer DB703, Maße: H 8 mm x B 147 mm x T 172 mm, Säulenkörper: Material: Aluminium, gepulvert Eisenglimmer DB703, Maße: H 1665 mm x B 135 mm x T 160 mm, Erdungsset integriert: Fußplatte: Material: Grauguss, gepulvert Eisenglimmer DB703, Maße: H 30 mm x B 226 mm x T 226 mm, Abstand der Befestigungslöcher (für M10): 175 x 175 mm, Schwerlastanker zur Befestigung auf Betonfundament beiliegend Montageart: freistehend, Farbe: Silber, Breite: 226 mm, Höhe: 1700 mm, Tiefe: 226 mm, Anzahl der Modulplätze: 2, Briefkasten anreihbar: false, Infoschild anreihbar: false, 230 V-Integration: false, Beleuchtung integrierbar: true, Werkstoff: Aluminium Weitere Informationen: | | Hersteller: | TCS TürControlSysteme AG | Produkt Typ: | K32AS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gegensprechanlage |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.075,40* | € 1.247,99* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.118,97* | € 1.285,96* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1.121,75* | € 1.295,94* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.126,89* | € 1.297,15* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 1.293,39* | € 1.464,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|