Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromversorgung QUINT POWER 24VDC 40A 3-phasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3968902
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     QUINT4-PS/3AC/24DC/40
EAN/GTIN:
     4055626356105
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Primär getaktete Stromversorgung QUINT POWER, Schraubanschluss, Tragschienenmontage, Eingang: 3-phasig, Ausgang: 24 V DC / 40 A Breite: 120 mm, Höhe: 130 mm, Tiefe: 125 mm, Einbauhöhe: 130 mm, Leistungsaufnahme: 1217 VA, Geeignet für Reiheneinbau: false, Geeignet für Sicherheitsfunktionen: true, Spannungsart der Versorgungsspannung: AC/DC, Leistungsabgabe: 960 W, Ausgangsspannung geregelt: true, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Tragschienenmontage möglich: true, Wandmontage möglich: false, Stabilisiert: true, Schutzart (IP): IP20, Direktmontage möglich: false, 1. Ausgangsspannung: 24...29,5 V, 2. Ausgangsspannung: -...- V, 3. Ausgangsspannung: -...- V, Ausgangsspannung einstellbar: true, Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz: 400...500 V, Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz: 400...500 V, Bemessungsversorgungsspannung DC: 260...390 V, Kurzschlussfest: true, Performance Level nach EN ISO 13849-1: ohne, Max. Ausgangsstrom 1: 60 A, Nennwert Ausgangsspannung 1: 24 V, Nennwert Ausgangsstrom 1: 40 A, SIL nach IEC 61508: ohne, Schutzart (NEMA): sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
QUINT4-PS/3AC/24DC/40
Ident Code:
2904623
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 245,55*
€ 272,19*
Frei Haus
ab € 255,04*
€ 284,80*
Frei Haus
ab € 267,11*
€ 297,09*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 268,29*
€ 302,49*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 285,21*
€ 315,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,52*
€ 375,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,92*
€ 372,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,49*
€ 364,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,69*
€ 357,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,21*
€ 339,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2910411
€ 69,33*
Zubehör
Phoenix Contact
2906032
€ 86,49*
Zubehör
Phoenix Contact
2910410
€ 122,16*
Zubehör
Phoenix Contact
1201662
€ 3,03378*
Zubehör
Phoenix Contact
2938235
€ 13,61*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
€ 2,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
€ 5,078*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
€ 6,365*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
€ 4,0322*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
€ 3,4175*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
€ 3,175*
Zubehör
Phoenix Contact
1076861
€ 878,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1076860
€ 880,97*
Zubehör
Phoenix Contact
1065635
€ 617,22*
Zubehör
Phoenix Contact
2901664
€ 12,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.