Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3970495 Herst.-Nr.: K2H014ULH EAN/GTIN: 3389110979916 |
| |
|
| | |
| Nockenschalter mit Durchmesser 16-22mm. Die für die Industrie konzipierten Nockenschalter verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robuster Ausführung. Ausführung: Umschalter, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 0,0, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 0,0, Bemessungsdauerstrom Iu: 20 A, Polzahl: 4, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: 8 A, mit Nullstellung: false, Werkstoff des Gehäuses: sonstige, mit Rückzug in Nullstellung: false, Schutzart (IP), frontseitig: IP40, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: 0,0, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Ausführung des Betätigungselements: langer Drehgriff, Geeignet für Bodenbefestigung: false, Geeignet für Frontbefestigung: true, Geeignet für Verteilereinbau: false, Geeignet für Zwischenbau: true, Komplettgerät im Gehäuse: true, Schutzart (NEMA), frontseitig: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | K2H014ULH | Ident Code: | K2H014ULH |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nockenschalter, Umschalter, Wahlschalter, Steuerschalter, Netzumschalter |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 25,30* | € 34,49* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 25,95* | € 35,77* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,38* | € 37,72* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 29,48* | € 38,87* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 31,67* | € 41,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|