Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3975109 Herst.-Nr.: 33681 EAN/GTIN: 3303430336815 |
| |
|
| | |
| Diese Zeitverzögerungseinheit ist ein Hilfsgerät, das mit einem Unterspannungsauslöser (MN) kombiniert werden kann. Sie muss mit einem 125-VDC-MN-Unterspannungsauslöser kombiniert werden. Sie verhindert Fehlauslösungen aufgrund vorübergehender Spannungseinbrüche, die von 200 ms auf 3 s anhalten. Die Spannungsversorgung beträgt 100-130 VDC oder 100-130 VAC 50/60 Hz. Diese Zeitverzögerungseinheit verfügt über 4 einstellbare Stufen (0,5 s - 1 s - 1,5 s - 3 s). Es handelt sich um externes Zubehör, das in die Schaltanlage eingebaut werden kann. Bemessungsspannung: 115 V Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | 33681 | Ident Code: | 33681 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 234,30* | € 274,19* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 237,06* | € 278,78* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 268,93* | € 312,67* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 274,76* | € 318,56* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 291,95* | € 337,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|