Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3975652 Herst.-Nr.: 48215 EAN/GTIN: 3303430482154 |
| |
|
| | |
| Dieser Motorantrieb MCH dient zur Fernsteuerung des Leistungsschalters MasterPact NT/NW Der Motorantrieb sorgt für einen schaltbereiten Antriebsmechanismus. In Verbindung mit einer Einschaltspule XF und einer Ausschaltspule MX kann der MasterPact ein- und ausgeschaltet werden MCH Motorantrieb 400/480V AC für den MasterPact NW/NW in Festeinbau Dieser Motorantrieb ist nur in Verbindung mit einem konfigurierten Leistungsschalter bestellbar. Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 400...480 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 400...480 V, Ausführung des Schaltantriebs: Motorantrieb, Spannungsart zur Betätigung: AC Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | 48215 | Ident Code: | 48215 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 840,06* | € 941,54* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 848,51* | € 945,30* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 848,04* | € 966,78* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 874,26* | € 979,84* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 941,29* | € 1.047,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|