Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex Klemmenkasten 24x2,5mm² Schraubkl. Ex-i


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4020065
Hersteller:
     Cooper Crouse-Hinds
Herst.-Nr.:
     GHG7210001R0006
EAN/GTIN:
     4250217428814
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Ex-i Terminal box GHG 721 0 for Zone 1/2"1, 1 x M32 cable gland, 3x M32 multiple cable gland, direct drilled enclosure24 x 2.5 mm² + 12x2x2.5 mm², 1 PE, screw terminals, enclosure mat.: glass-fibre reinforced polyester Montageart: Aufputz, Farbe: schwarz, Breite: 120 mm, Halogenfrei: true, Tiefe: 95 mm, Oberfläche: unbehandelt, Anbaumöglichkeit: false, mit transparentem Deckel: false, mit Deckel: true, Anzahl der Anschlussklemmen: 24, Bemessungsisolationsspannung Ui: 690 V, Länge: 140 mm, Plombierbar: false, Art der Einführung: Verschraubung, Funktionserhalt: ohne, Einsatztemperatur: -20...40 °C, Werkstoff: Kunststoff, Anzahl der Einführungen: 4, Explosionsgeprüfte Ausführung: true, Schlagfestigkeit: IK08, Deckelbefestigung: geschraubt, Max. Leiterquerschnitt: 2,5 mm², Schutzart (IP): IP66, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, Für Ex-Zone Staub: 21, 22, Materialstärke Gehäuse: 3 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Cooper Crouse-Hinds GmbH
Produkt Typ:
GHG7210001R0006
Weitere Suchbegriffe: abox ip66, abox, ceag abzweigdose, Ex-Steckdose, Steckdose, explosionsgeschützt
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 293,15*
€ 342,58*
€ 5,95*
ab € 293,36*
€ 343,17*
Frei Haus
ab € 295,52*
€ 345,97*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 308,13*
€ 359,45*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 336,94*
€ 393,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,45*
€ 427,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,59*
€ 426,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,26*
€ 410,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,67*
€ 397,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,13*
€ 366,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.