Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex Klemmenkasten 48x2,5mm² Schraubkl. Ex-e


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4020074
Hersteller:
     Cooper Crouse-Hinds
Herst.-Nr.:
     GHG7211001R0004
EAN/GTIN:
     4250217428890
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Ex-e Terminal box GHG 721 1 for Zone 1/2"1, 1 x M40 cable gland, 24x M20 cable gland, direct drilled enclosure48 x 2.5 mm² + 24x2x2.5 mm², 1 PE, screw terminals, enclosure mat.: glass-fibre reinforced polyester Montageart: Aufputz, Farbe: schwarz, Breite: 140 mm, Halogenfrei: true, Tiefe: 95 mm, Oberfläche: unbehandelt, Anbaumöglichkeit: false, mit transparentem Deckel: false, mit Deckel: true, Anzahl der Anschlussklemmen: 48, Bemessungsisolationsspannung Ui: 690 V, Länge: 182,5 mm, Plombierbar: false, Art der Einführung: Verschraubung, Funktionserhalt: ohne, Einsatztemperatur: -20...40 °C, Werkstoff: Kunststoff, Anzahl der Einführungen: 4, Explosionsgeprüfte Ausführung: true, Schlagfestigkeit: IK08, Deckelbefestigung: geschraubt, Max. Leiterquerschnitt: 2,5 mm², Schutzart (IP): IP66, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, Für Ex-Zone Staub: 21, 22, Materialstärke Gehäuse: 3 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Cooper Crouse-Hinds GmbH
Produkt Typ:
GHG7211001R0004
Weitere Suchbegriffe: Leitungseinführung, aufputz abzweigdose ip66, leitungseinführung, abox ip66, Ex-Steckdose, Steckdose, explosionsgeschützt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 614,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 703,02*
€ 836,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 696,73*
€ 829,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 670,55*
€ 797,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 650,91*
€ 774,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 614,10*
€ 730,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.