Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex Klemmenkasten 48x2,5mm² Steckkl. Ex-e


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4020076
Hersteller:
     Cooper Crouse-Hinds
Herst.-Nr.:
     GHG7211001R0018
EAN/GTIN:
     4250217428937
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Ex-e Terminal box GHG 721 1 for Zone 1/2"1, 1 x M40 cable gland, 24x M20 cable gland, direct drilled enclosure48 x 2.5 mm² + 24x2x2.5 mm², 1 PE, cage clamp terminals, enclosure mat.: glass-fibre reinforced polyester Montageart: Aufputz, Farbe: schwarz, Breite: 140 mm, Halogenfrei: true, Tiefe: 95 mm, Oberfläche: unbehandelt, Anbaumöglichkeit: false, mit transparentem Deckel: false, mit Deckel: true, Anzahl der Anschlussklemmen: 48, Bemessungsisolationsspannung Ui: 690 V, Länge: 182,5 mm, Plombierbar: false, Art der Einführung: Verschraubung, Funktionserhalt: ohne, Einsatztemperatur: -20...40 °C, Werkstoff: Kunststoff, Anzahl der Einführungen: 25, Explosionsgeprüfte Ausführung: true, Schlagfestigkeit: IK08, Deckelbefestigung: geschraubt, Max. Leiterquerschnitt: 2,5 mm², Schutzart (IP): IP66, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, Für Ex-Zone Staub: 21, 22, Materialstärke Gehäuse: 3 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Cooper Crouse-Hinds GmbH
Produkt Typ:
GHG7211001R0018
Weitere Suchbegriffe: Leitungseinführung, ceag leitungseinführung, leitungseinführung, abox ip66, Ex-Steckdose, Steckdose, explosionsgeschützt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 608,95*
€ 704,12*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 617,15*
€ 710,66*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 613,07*
€ 727,15*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 689,67*
€ 791,36*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 710,66*
€ 845,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 702,96*
€ 836,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 676,81*
€ 805,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 655,19*
€ 779,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 617,15*
€ 734,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.