Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex Leuchten 2x58W EVG G13 Sockel, Zone 1,2 u.11 DV zweis.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4020095
Hersteller:
     Cooper Crouse-Hinds
Herst.-Nr.:
     12267875103
EAN/GTIN:
     4250217425264
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
Leuchtmittel G13
Produkt: Ex-Langfeldleuchte für Leuchtstofflampen, Bezeichunung: eLLK 92058/58, Ex-Zone: Zone 1, Zone 21, Zone 2, Zone 22, Spannung: 220V - 254V AC, Leistung: 2x 58W, Verschraubungen: 2x M25 Kabel-/Leitungseinführung, 2x M25 Blindstopfen, Schlagfestigkeit: 1K, Durchgangsverdrahtung: Ja, 2/6, Montageart: Wand-/Deckenmontage, Schutzklasse: I, Breite: 188 mm, Außendurchmesser: 0 mm, Fassung: G13, Leiterquerschnitt: 6 mm², Anschlussart: Schraubklemme, Spannungsart: AC/DC, Geeignet für Lampenleistung: 58 W, Justierbar: false, Polzahl: 6, Länge: 1660 mm, Höhe/Tiefe: 130 mm, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Leuchtmittel: Leuchtstofflampe, Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff transparent, Schlagfestigkeit: IK10, Nennspannung: 195...254 V, Schutzart (IP): IP66, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, mit Leuchtmittel: false, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 2, mit Betriebsgerät: true, Ausstrahlungswinkel: extrem breitstrahlend >80°, Für Ex-Zone Staub: 21, 22, Farbtemperatur: 3500...5500 K, Max. Systemleistung: 119 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 7488 lm, Lichtfarbe: weiß, Art der Verdrahtung: mit Durchgangsverdrahtung, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 60000 h, Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung: sonstige, Schutzart (NEMA): sonstige, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: -25...40 °C, Lichtverteiler: ohne, Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels: sonstige, Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels: A, Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels: A, Leistungsfaktor: 0,95
Weitere Informationen:
Hersteller:
Cooper Crouse-Hinds GmbH
Produkt Typ:
12267875103
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 836,06*
€ 925,31*
Frei Haus
ab € 838,35*
€ 926,71*
Frei Haus
ab € 844,72*
€ 935,95*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 864,40*
€ 954,93*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 860,33*
€ 954,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 954,95*
€ 1.136,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 952,40*
€ 1.133,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 924,76*
€ 1.100,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 899,60*
€ 1.070,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 860,33*
€ 1.023,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.