| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4020372 Herst.-Nr.: GHG5124407R0001 EAN/GTIN: 4250217427107 |
| |
|
| | |
| Produkt: Ex-Wandsteckdose, Einsatzbereich: Zone 1, Zone 21, Zone 2, Zone 22, Strombereich: 32A, Polzahl: 4-polig, Spannung: 480V - 500V, Variante: 7h, Leitungseinführungen: 1x M40, Kunststoff Nennstrom: 32 A, Ausführung: Unterteil und Oberteil, Schalter: mechanische Verriegelung, Ex-Klasse: IIC, Polzahl: 4, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Montagerichtung: vertikal, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, Uhrzeit-Stellung: 7 h, Kennfarbe: schwarz, Spannung nach EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) schwarz, Für Ex-Zone Staub: 21, 22 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Cooper Crouse-Hinds GmbH | Produkt Typ: | GHG5124407R0001 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 604,47* | € 687,16* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 618,90* | € 701,18* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 628,69* | € 707,73* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 650,30* | € 732,91* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 668,99* | € 764,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|