Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Leuchten 2x36W Code 1/3-1 mit EVG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4020422
Hersteller:
     Cooper Crouse-Hinds
Herst.-Nr.:
     13465236001
EAN/GTIN:
     4250217425394
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
Langfeldleuchte
Produkt: Ex-Langfeldleuchte für Leuchtstofflampen, Bezeichunung: nLLK 08036/36, Ex-Zone: Zone 21, Zone 2, Zone 22, Spannung: 220V - 240V AC, Leistung: 2x 36W, Verschraubungen: 1x M25 Kabel-/Leitungseinführung, 1x M25 Blindstopfen, Schlagfestigkeit: 1K, Durchgangsverdrahtung: Nein, 1/3, Montageart: Wand-/Deckenmontage, Schutzklasse: I, Breite: 188 mm, Außendurchmesser: 0 mm, Fassung: G13, Leiterquerschnitt: 6 mm², Anschlussart: Schraubklemme, Spannungsart: AC/DC, Geeignet für Lampenleistung: 36 W, Justierbar: false, Polzahl: 6, Länge: 1360 mm, Höhe/Tiefe: 130 mm, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Leuchtmittel: Leuchtstofflampe, Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff transparent, Schlagfestigkeit: IK10, Nennspannung: 220...240 V, Schutzart (IP): IP66, Für Ex-Zone Gas: 2, mit Leuchtmittel: false, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 2, mit Betriebsgerät: true, Ausstrahlungswinkel: extrem breitstrahlend >80°, Für Ex-Zone Staub: 21, 22, Farbtemperatur: 3500...5500 K, Max. Systemleistung: 75 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 5226 lm, Lichtfarbe: weiß, Art der Verdrahtung: Abschluss, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 60000 h, Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung: sonstige, Schutzart (NEMA): sonstige, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: -25...55 °C, Lichtverteiler: ohne, Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels: sonstige, Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels: A, Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels: A, Leistungsfaktor: 0,9
Weitere Informationen:
Hersteller:
Cooper Crouse-Hinds GmbH
Produkt Typ:
13465236001
Weitere Suchbegriffe: Wannenleuchte, eaton langfeldleuchten, ex leuchte, wannenleuchte g13, Ex-Leuchte (sonstige)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 316,07*
€ 377,19*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 317,42*
€ 378,35*
Frei Haus
ab € 380,31*
€ 461,94*
Frei Haus
ab € 397,27*
€ 467,30*
Frei Haus
ab € 400,30*
€ 471,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,35*
€ 450,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,66*
€ 444,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,79*
€ 421,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,37*
€ 410,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,42*
€ 377,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.