Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EEx-e Leitungseinführung M40 M40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4020474
Hersteller:
     Cooper Crouse-Hinds
Herst.-Nr.:
     GHG9601955R0026
EAN/GTIN:
     4250217429453
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Leitungseinführung
ceag leitungseinführung
leitungseinführung
Ex-e M40, Polyamid, IP66 / IP68 - 0.1 bar, Klemmbereich 19 - 28 mm, Gewindelänge 15 mm, Temp. -55 °C bis 70 °C Farbe: schwarz, Ausführung: gerade, Halogenfrei: true, Schlagfest: true, RAL-Nummer: 9005, Oberfläche: unbehandelt, Schlüsselweite: 46 mm, Gewindelänge: 15 mm, Biegeschutz: false, mit Zugentlastung: false, Geschirmt: false, EMV-Ausführung: false, Glasfaserverstärkt: false, Art der Dichtung: Dichtring, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Einsatztemperatur: -55...70 °C, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Kunststoff, Gewindesteigung: 1,5 mm, Explosionsgeprüfte Ausführung: true, Flachkabelverschraubung: false, Mehrfach Dichteinsatz: false, mit Gegenmutter: false, Sechskant Eckmaß: 50,6 mm, Teilbare Verschraubung: false, Geeignet für Kabeldurchmesser: 19...28 mm, Schutzart (IP): IP66, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, Gewindenenngröße in Zoll NPT/Gasrohrgewinde: sonstige, Gewindenenngröße metrisch/PG: 40, Für Ex-Zone Staub: 21, 22, Für bewehrte Kabel: false, In Öffnung einrastend: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Cooper Crouse-Hinds GmbH
Produkt Typ:
GHG9601955R0026
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 9,99*
€ 12,85*
Lager 6232
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 10,38*
€ 13,36*
1
€ 5,00*
ab € 9,98*
€ 14,05*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 10,54*
€ 15,07*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 10,55*
€ 15,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 133,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.