| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6232-4020491 Herst.-Nr.: GHG5173407R0001 EAN/GTIN: 4250217427770 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ex-Coupler for Zone 2/22, 32 A, 4-pole480-500 V, 7 h, 1 cable gland Nennstrom: 32 A, Ausführung: Kupplung, Netzspannung: 500 V, Kabeleinführung: gerade, Ex-Klasse: IIC, Schutzkontakt: true, Polzahl: 4, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Für Ex-Zone Gas: 2, Uhrzeit-Stellung: 7 h, Kennfarbe: schwarz, Spannung nach EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rot, Für Ex-Zone Staub: ohne Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Cooper Crouse-Hinds GmbH | Produkt Typ: | GHG5173407R0001 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |