| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4020498 Herst.-Nr.: GHG5177406R0001 EAN/GTIN: 4250217427916 |
| |
|
| | |
| Ex-Plug for Zone 2/22, 32 A, 4-pole380-415 V, 6 h, 1 cable gland Nennstrom: 32 A, Ausführung: Stecker, Netzspannung: 415 V, Kabeleinführung: gerade, Ex-Klasse: IIC, Schutzkontakt: true, Polzahl: 4, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Für Ex-Zone Gas: 2, Uhrzeit-Stellung: 6 h, Kennfarbe: rot, Spannung nach EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rot, Für Ex-Zone Staub: ohne Weitere Informationen: | | Hersteller: | Cooper Crouse-Hinds GmbH | Produkt Typ: | GHG5177406R0001 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ex-Steckdose, Steckdose, explosionsgeschützt |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 109,95* | € 137,14* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 111,94* | € 138,47* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 115,33* | € 142,43* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 115,90* | € 146,08* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 125,22* | € 154,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|