| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4020506 Herst.-Nr.: GHG5144407R0001 EAN/GTIN: 4250217427312 |
| |
|
| | |
| Ex-Wall socket for Zone 1/2"1, 63 A, 4-pole, GHG 514480-500 V, 7 h, 1 x M50 cable gland threaded plug Nennstrom: 63 A, Ausführung: Unterteil und Oberteil, Schalter: mechanische Verriegelung, Ex-Klasse: IIC, Polzahl: 4, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Montagerichtung: vertikal, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, Uhrzeit-Stellung: 7 h, Kennfarbe: schwarz, Spannung nach EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) schwarz, Für Ex-Zone Staub: 21, 22 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Cooper Crouse-Hinds GmbH | Produkt Typ: | GHG5144407R0001 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 2.265,43* | € 2.482,76* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.567,47* | € 2.783,34* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2.918,23* | € 3.155,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|