| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4020586 Herst.-Nr.: GHG5117406R0001 EAN/GTIN: 4250217426896 |
| |
|
| | |
| Ex-Stecker 16A-4POL-6H/415V, Leitungseinführung: Ø 8 - 21 mm, Gehäusematerial: Polyamid, Bemessungsspannung: 690 V AC, Frequenz: bis 400 Hz, Bemessungsstrom: 16 A, Kennzeichnung nach 2014/34/EU: Ex II 2 G Ex db eb IIC/IIB+H2 T6 / Ex II 2 D Ex IIIC / IIIB T80°C Db, EG-Baumusterprüfbescheinigung: Wandsteckdose, Stecker und Kupplung: BVS 17 ATEX E 053 X, Zulässige Umgebungstemperatur: -55 °C bis +55 °C, Abmessungen (L x B x H): 192 x Ø 76.5 mm, Gewicht: 0.35 kg, Schutzklasse: I, Schutzart nach EN 60529: IP66 Nennstrom: 16 A, Ausführung: Stecker, Netzspannung: 415 V, Kabeleinführung: gerade, Ex-Klasse: IIC, Schutzkontakt: true, Polzahl: 4, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, Uhrzeit-Stellung: 6 h, Kennfarbe: rot, Spannung nach EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rot, Für Ex-Zone Staub: 21, 22 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Cooper Crouse-Hinds GmbH | Produkt Typ: | GHG5117406R0001 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 88,18* | € 106,72* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 88,30* | € 110,40* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 92,99* | € 111,82* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 96,65* | € 116,00* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 97,39* | € 116,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|